Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934063101 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934063101 Prüfsonde
Hirschmann 934063101 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27267467
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934063101
EAN/GTIN:
     4002044182557
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
174 mm
Breite
179 mm
Höhe
87 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Rot
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Temperaturmessbereich
-15 - 70 °C
Nennspannung
60 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Interner Widerstand
12 Ohm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930103101
ab € 2,68*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934061101
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.