Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 972356101 SCHRAUBBUCHSE SICHERHEIT 6.3X0.8MM ROT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-859138
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972356101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: SEB 2620 F6,3 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 972356101, 859138, 859-138
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,53*
    € 4,89*
    1 Tag
    819
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,07*
    € 4,91*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 3,44*
    € 6,53*
    Lager 139
    313
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 11,25*
    € 19,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Telegärtner
    100023663
    ab € 11,49*
    Zubehör
    Hirschmann
    934063101
    ab € 3,54*
    Zubehör
    Hirschmann
    934097101
    ab € 1,81*
    Zubehör
    Hirschmann
    934098101
    ab € 2,36*
    Zubehör
    Hirschmann
    934075101
    ab € 4,96*
    Zubehör
    Hirschmann
    932793001
    ab € 18,88*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934061101
    ab € 3,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.