Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret MPSA44BK TO-92BK NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C975652
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MPSA44BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MPSA44BK
Montageart:
Durchsteckmontage
Ausführung:
NPN
VCE Sättigung (max.):
750 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
200
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
400 V
Leistung (max) P(TOT):
0.625 W
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Collector-Strom I(C):
300 mA
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
TO-92BK
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Transfer Resistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0513*
€ 0,0831*
1 Tag
4735
100
Frei Haus
ab € 0,0512*
€ 0,0931*
5000
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,11*
25
€ 5,95*
ab € 0,0869*
€ 0,1682*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0831*
€ 0,0989
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0785*
€ 0,0934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0702*
€ 0,0835
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.