Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Si-Epitaxial-Hochspannungsplanartransistor, NPN, 400V, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17100980
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MPSA44BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Si-Epitaxial-Hochspannungsplanartransistor, Typ=MPSA44BK, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=750 mV, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=6 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=40, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=500 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=400 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=750 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=300 mA, Leistungsverteilung (PV)=625 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=50 MHz, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Weitere Suchbegriffe: Si-Epitaxial-Hochspannungsplanartransistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0513*
€ 0,0831*
1 Tag
4735
100
Frei Haus
ab € 0,0512*
€ 0,0931*
5000
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,11*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0869*
€ 0,1682*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.