Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret MPSA44BK TO-92BK NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810282-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MPSA44BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn 400v
schalttransistor npn
Diotec Transistor (BJT) - diskret MPSA44BK TO-92BK NPN

BJT, TO-92BK, 400V, 300mA, NPN

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 300 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 200 · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92BK · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 400 V · Leistung (max) P(TOT): 0.625 W · Montageart: Durchsteckmontage · VCE Sättigung (max.): 750 mV · Weitere technische Daten: Typ: Wire-lead
Gehäuse: TO-92BK
Kollektor Emitter Spannung - VCEO: 400 V
DC Kollektorstrom - IC: 300 mA
Polarität - pol: NPN
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Verlustleistung - Ptot: 0.625 W
Kollektor Basis Stromverhältnis - hfe: 200
VCE: 10 V
IC: 10 mA
Kollektor Sättigungsspannung - VCEsat: 750 mV
IC: 50 mA
IB: 5 mA
Transitfrequenz - ft: MHz
IC: mA
VCE: V
f: MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92BK
Ausführung (Transistoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
MPSA44BK
Montageart:
Durchsteckmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
400 V
Collector-Strom I(C):
300 mA
DC Stromverstärkung (hFE):
200
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.625 W
VCE Sättigung (max.):
750 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Diotec, MPSA44BK, Transfer Resistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0785*
Lager 102
4833
100
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0929*
5000
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1144*
2 Tage
2756
25
€ 5,95*
ab € 0,0924*
€ 0,1788*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0929*
€ 0,1106
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0877*
€ 0,1044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,1031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,0859
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0668*
€ 0,0795
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,0765
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.