Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 300 mA, 400 V, THT, TO-92, MPSA44BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 300 mA, 400 V, THT, TO-92, MPSA44BK
Bipolartransistor, NPN, 300 mA, 400 V, THT, TO-92, MPSA44BK
Artikel-Nr.:
     4502-09S4376
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MPSA44BK
EAN/GTIN:
     4099879026330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn 400v
schalttransistor npn
NPN-Transistor, MPSA44BK, DIOTEC Hochspannungs-NPN-Transistor. Features * Hohe Kollektor-Emitter Spannung * Konform mit RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Umschalten * Amplifikation * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
500 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
400 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
750 V
Transitfrequenz fTmin:
50 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.625 W
Kollektorstrom:
300 mA
min. Gleichstromverstärkung:
40 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0513*
€ 0,0794*
2 Tage
4833
100
Frei Haus
ab € 0,0513*
€ 0,0936*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,101*
2 Tage
2756
25
€ 5,95*
ab € 0,092*
€ 0,1794*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 505,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.