Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 28 294 10er Elastische Silikonpolierer Radform Durchmesser 22mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58900
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 294
EAN/GTIN:
     4006274282940
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Zum Polieren und Glätten von Oberflächen. Für Edelmetalle, NE-Metalle, Edelstahl, Glas, Porzellan, Holz, Gummi und Kunststoff.
Lieferumfang:
10 Stück elastische Silikonpolierer Radform · Werkzeugträger.
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Durchmesser:
22 mm
Schaft-Ø:
2.35 mm
Produkt-Art:
Schleifstift
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, proxxon polierscheibe 22mm, lammfell polierscheibe, proxxon polierscheiben, Proxxon Micromot, Polierstift, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,59*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,60*
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,88*
1 Tag
210
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,54*
1 Tag
27
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 9,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.