| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208359 Herst.-Nr.: 28294 EAN/GTIN: 4006274282940 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28294 Proxxon, Silikon-Polierscheiben Rad, Durchmesser: 22 mm, Inhalt = 10 Stück + Träger Die elastische Silikon-Polierscheibe von PROXXON ist perfekt geeignet zum Polieren und Glätten von Oberflächen. Für Edelmetalle, NE-Metalle, Edelstahl, Glas, Porzellan, Holz, Gummi und Kunststoff. Inhalt: 1 Werkzeugträger + 10 Polierer in Radform Schaft Ø 2,35 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 31 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 20 mm | Länge: | 90 mm | Gewicht: | 0,031 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,59* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,70* | € 5,60* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,75* | € 6,88* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,61* | € 8,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,03* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|