| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1203004 Herst.-Nr.: 28294 EAN/GTIN: 4006274282940 |
| |
|
| | |
| Silikonpolierscheibe Die elastische Silikon-Polierscheibe von PROXXON ist perfekt geeignet zum Polieren und Glätten von Oberflächen. Für Edelmetalle, NE-Metalle, Edelstahl, Glas, Porzellan, Holz, Gummi und Kunststoff. Inhalt: 1 Werkzeugträger + 10 Polierer in Radform Technische Daten:- Schaft Ø 2,35 mm - Ø 22 x 3mm - Gewicht: 0,031 kg 10 Silikonpolierer, 1 Träger Ausführung Rad Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,031 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,59* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,70* | € 5,60* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,75* | € 6,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,61* | € 8,54* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,03* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|