| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826199-BP Herst.-Nr.: 28 294 EAN/GTIN: 4006274282940 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 294 10er Elastische Silikonpolierer Radform Durchmesser 22 mm 10 St.
10er Elastische Silikonpolierer Radform
Zum Polieren und Glätten von Oberflächen. Für Edelmetalle, NE-Metalle, Edelstahl, Glas, Porzellan, Holz, Gummi und Kunststoff.
Technische Daten: Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schaftdurchmesser: 2.35 mm · Weitere technische Daten: Dicke: 3 mm
Lieferumfang: 10 Stück elastische Silikonpolierer Radform · Werkzeugträger.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Ø: | 22 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Schaftdurchmesser: | 2.35 mm | Produkt-Art: | Schleifstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,59* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,70* | € 5,60* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,75* | € 6,88* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,61* | € 8,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,03* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,561* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|