| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A372602 Herst.-Nr.: 1 263 001 EAN/GTIN: 7640104972631 |
| |
|
| | |
| Durch leistungsstarke Ultraschallwellen schützt der Tiervertreiber eine Fläche von ca. 100 m² in einem Radius von max. 120°. Erkennt über einen PIR-Sensor die Bewegungen und löst nur dann den Ultraschallton aus. Gezielter LED-Lichtstrahl dient als zusätzliche Abschreckung und kann separat zum Ultraschall zugeschalten werden. Über das Solarpanel werden die Akkus geladen. Montiert kann der Tiervertreiber mittels Bodenspieß oder Wandhalterung werden. Features: Separat schaltbarer LED-Lichtstrahl Wirkungsbereich bis 100 m² Mit Solarzelle 2 Drehknöpfe für Einstellungen Lieferumfang: Tiervertreiber · Bodenspieß · Wandhalterung · Anleitung Hinweise: Akkus bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außen | Frequenz: | 13000 - 60000 Hz | Funktionsart: | Multifrequenz | Anwendung: | Kaninchen + Katze + Hund + Fuchs + Wildschwein + Marder + Reh + Vogel + Eichhörnchen + Hir | Erfassungswinkel: | 120 ° | Herstellerfarbe: | Grün | Wirkungsbereich: | 100 m² | Produkt-Art: | Tiervertreiber | Stromversorgung: | Mignon-Akku (4x), bitte separat bestellen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,09* | € 66,45* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,10* | € 66,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,36* | € 70,15* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,36* | € 121,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|