| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910204791 Herst.-Nr.: 1 263 001 EAN/GTIN: 7640104972631 |
| |
|
| | |
| Swissinno Solar PRO Tiervertreiber Funktionsart Multifrequenz Wirkungsbereich 100m² 1St. Separat schaltbarer LED-Lichtstrahl Wirkungsbereich bis 100 m² Mit Solarzelle 2 Drehknöpfe für Einstellungen Durch leistungsstarke Ultraschallwellen schützt der Tiervertreiber eine Fläche von ca. 100 m² in einem Radius von max. 120°. Erkennt über einen PIR-Sensor die Bewegungen und löst nur dann den Ultraschallton aus. Gezielter LED-Lichtstrahl dient als zusätzliche Abschreckung und kann separat zum Ultraschall zugeschalten werden. Über das Solarpanel werden die Akkus geladen. Montiert kann der Tiervertreiber mittels Bodenspieß oder Wandhalterung werden. Kategorie: Tiervertreiber Geeignet für: Außen Anwendung: Kaninchen + Katze + Hund + Fuchs + Wildschwein + Marder + Reh + Vogel + Eichhörnchen + Hirsch + Waschbär Funktionsart: Multifrequenz Wirkungsbereich: 100 m² Erfassungswinkel: 120 ° Frequenz: 13000 - 60000 Hz Stromversorgung: Mignon-Akku (4x), bitte separat bestellen Herstellerfarbe: Grün Produkt-Art: Tiervertreiber Hersteller-Nr.: 1263001 EAN: 7640104972631 Lieferumfang: Tiervertreiber · Bodenspieß · Wandhalterung · Anleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, Swissinno, 1 263 001, Solar PRO, wildschweinschreck, wildschweinvertreiber, wildschwein vertreiber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,11* | € 66,64* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,00* | € 66,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,36* | € 70,35* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,19* | € 121,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|