| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2250389-BP Herst.-Nr.: 1 263 001 EAN/GTIN: 7640104972631 |
| |
|
| | |
| Swissinno Solar PRO Tiervertreiber Funktionsart Multifrequenz Wirkungsbereich 100 m² 1 St.
Ultraschall Tiervertreiber Solar PRO
Separat schaltbarer LED-Lichtstrahl Wirkungsbereich bis 100 m² Mit Solarzelle 2 Drehknöpfe für Einstellungen
Durch leistungsstarke Ultraschallwellen schützt der Tiervertreiber eine Fläche von ca. 100 m² in einem Radius von max. 120°. Erkennt über einen PIR-Sensor die Bewegungen und löst nur dann den Ultraschallton aus. Gezielter LED-Lichtstrahl dient als zusätzliche Abschreckung und kann separat zum Ultraschall zugeschalten werden. Über das Solarpanel werden die Akkus geladen. Montiert kann der Tiervertreiber mittels Bodenspieß oder Wandhalterung werden.
Technische Daten: Anwendung (Insektenfänger): Kaninchen,Katze,Hund,Fuchs,Wildschwein,Marder,Reh,Vogel,Eichhörnchen,Hirsch,Waschbär · Erfassungswinkel: 120 ° · Frequenz (Details): 13000 - 60000 Hz · Funktionsart: Multifrequenz · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Grün · Stromversorgung: Mignon-Akku (4x), bitte separat bestellen · Wirkungsbereich: 100 m²
Lieferumfang: Tiervertreiber · Bodenspieß · Wandhalterung · Anleitung
Hinweis: Akkus bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grün | Marke: | Swissinno | Anwendung (Insektenfänger): | Kaninchen | Katze | Hund | Fuchs | Wildschwein | Marder | Reh | Vogel | Funktionsart: | Multifrequenz | Erfassungswinkel: | 120 ° | Wirkungsbereich: | 100 m² | Frequenz (Details): | 13000 - 60000 Hz | Stromversorgung: | Mignon-Akku (4x)|ツ| bitte separat bestellen | Geeignet für... (Innen/Außen): | Außen | Produkt-Art: | Tiervertreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,35* | € 66,71* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,02* | € 66,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,65* | € 72,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,21* | € 118,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|