Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 4288-1 4288-1 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A036881
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     4288-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rahmen für Oszilloskop
rahmen für oszilloskop
Einbaurack für die folgenden Seriengeräte 2600A;3700;3700A
Lieferumfang:
Rack Bausatz · Installationshanbuch · Installationsmaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Gewicht:
0.5 kg
Typ:
4288-1
Passend für Marke:
Keithley
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Keithley, Rackmount
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 184,75*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 151,52*
€ 184,76*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,75*
€ 193,37*
Frei Haus
ab € 157,66*
€ 196,96*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 319,58*
€ 375,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keithley Instruments
4288-2
ab € 207,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.