| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9223016 Herst.-Nr.: 4288-2 EAN/GTIN: 5059040632257 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Zweifaches befestigtes Rackmontagekit Geeignet für den Einsatz mit = Alle Netzteile der Serie 2200
Keithley Rackmontagekit mit Zweifachbefestigung 4288-2. Zweifach befestigtes Keithley-Rackmontagekit 4288-2 für den Einsatz mit Keithley Instruments-Modellen der Serie 428, 486, 487, 776, 2000, der Serie 2182, 2300, der Serie 2400, 6514, 6517A, 7001, 6430, 6485 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Zweifaches befestigtes Rackmontagekit | Geeignet für den Einsatz mit: | Alle Netzteile der Serie 2200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9223016, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung-Zubehör, Keithley, 42882, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition Accessories |
| | |
| |