Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 4288-1 4288-1 Single Fixed Rack Mount Kit 4288-1 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keithley
Keithley
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176707
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     4288-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rahmen für Oszilloskop
rahmen für oszilloskop
Keithley 4288-1 4288-1 Single Fixed Rack Mount Kit 4288-1 1St.

Einbaurack für die folgenden Seriengeräte 2600A;3700;3700A

Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: 4288-1
Höhe: 88 mm
Gewicht: 0.5 kg
Passend für Marke: Keithley
Hersteller-Nr.: 4288-1

Lieferumfang:

Rack Bausatz · Installationshanbuch · Installationsmaterial

Weitere Suchbegriffe: Keithley, 4288-1, Rackmount, 4288
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,13*
€ 185,00*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 185,01*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,99*
€ 193,85*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 320,11*
€ 366,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,77*
€ 436,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,08*
€ 430,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,38*
€ 405,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keithley Instruments
4288-2
ab € 208,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.