Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmontagekit, Rackmontagekit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2131276
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     4288-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen für Oszilloskop
rahmen für oszilloskop
Zur Verwendung mit: ScopeMeter der Baureihe 2600A, Multimeter der Baureihen 3700 &, 3700A von Keithley
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Rackmontagekit
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Rackmontagekits, KEITHLEY, 4288-1, 2131276, 213-1276
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 147,16*
    € 184,75*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 151,52*
    € 184,76*
    5 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 158,75*
    € 193,37*
    Frei Haus
    ab € 157,66*
    € 196,96*
    7 Tage
    9
    Frei Haus
    ab € 319,58*
    € 375,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,76*
    € 219,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,49*
    € 219,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 173,83*
    € 206,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,24*
    € 195,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,52*
    € 180,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Keithley Instruments
    4288-2
    ab € 207,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.