Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,40x40,Klemm. DC,pnp,no+nc,20mm,b IV5004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,40x40,Klemm. DC,pnp,no+nc,20mm,b IV5004
Sensor,ind.,40x40,Klemm. DC,pnp,no+nc,20mm,b IV5004
Artikel-Nr.:
     6012-15258887
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IV5004
EAN/GTIN:
     4021179139267
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,40x40,Klemm. DC,pnp,no+nc,20mm,b IV5004

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 20 mm, bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...60 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, antivalent, Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Schaltabstand:
20 mm
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10..60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..60 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor ifm, induktiver näherungssensor, Initiator, Näherungsinitiator, Induktivsensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,95*
€ 83,24*
€ 5,95*
ab € 71,76*
€ 83,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,89*
€ 85,40*
€ 5,46*
ab € 75,05*
€ 87,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 88,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.