Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,40x40,Klemm. DC,pnp,no+nc,20mm,b IV5004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,40x40,Klemm. DC,pnp,no+nc,20mm,b IV5004
Sensor,ind.,40x40,Klemm. DC,pnp,no+nc,20mm,b IV5004
Artikel-Nr.:
     3517I-15258887
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IV5004
EAN/GTIN:
     4021179139267
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,40x40,Klemm. DC,pnp,no+nc,20mm,b IV5004

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 20 mm, bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...60 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, antivalent, Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Schaltabstand:
20 mm
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10..60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..60 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor ifm, induktiver näherungssensor, Initiator, Näherungsinitiator, Induktivsensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,84*
€ 83,40*
€ 5,95*
ab € 71,89*
€ 83,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,30*
€ 85,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,96*
€ 87,25*
Frei Haus
ab € 76,92*
€ 89,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.