Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Klemme PNP 20mm 10-60V bündig 150Hz Quader IVE4020BCPKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I404C66
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IV5004
EAN/GTIN:
     4021179139267
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Klemme PNP 20mm 10-60V bündig 150Hz Quader IVE4020BCPKG
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
20 mm
Schaltfrequenz:
150 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 60 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,95*
€ 83,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,76*
€ 83,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,89*
€ 85,40*
€ 5,46*
ab € 75,05*
€ 87,08*
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 88,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.