| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068595 Herst.-Nr.: IV5004 EAN/GTIN: 4021179139267 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 20 mm, bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...60 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, antivalent, Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor ifm, induktiver näherungssensor, IVE4020BCPKG, IV5004, Induktiver Näherungsschalter, 4-Leiter, DC PNP, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 20mm, antivalent, bündig einbaubar, 0703332, 703332 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,84* | € 83,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,89* | € 83,43* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 73,30* | € 85,56* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,96* | € 87,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,92* | € 89,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|