Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-/Putzhaken Gesamt-L.150 mm Hak.drehb.STA Oberfläche verz.VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000801211
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     87245015
EAN/GTIN:
     4005887013170
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
Betonhaken
geschmiedet · Spitze gehärtet · verzinkt · 150 x 85 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haken drehbar
Verpackung:
150 Stück im Eimer
Gewicht:
170 g
Hakenlänge:
85 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
VBW
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
pro Eimer
Frei Haus
ab € 340,39*
€ 402,13*
3 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 340,95*
€ 402,47*
Lager 4BULW
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 349,91*
€ 408,62*
13 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 365,87*
€ 434,30*
10 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 379,33*
€ 438,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,62*
€ 486,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,58*
€ 470,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,34*
€ 457,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,31*
€ 449,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,91*
€ 416,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.