| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000378641 Herst.-Nr.: PULC/M/500 EAN/GTIN: 4029201126629 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit Weitere Informationen: | | Marke: | ASATEX | Gewicht: | M | Länge: | 100% Polyester | EN ISO: | I | Umhüllung: | application/pdf | Werkstoffnummer: | Gültig ab: 04.05.2018, Sprache: DE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, regenschutzhose gelb gr. m, bundhose, bundhose gelb, Regenhosen, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Hose |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,98* | € 14,04* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 14,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,11* | € 14,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,66* | € 14,16* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,93* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|