| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378641 Herst.-Nr.: PULC/M/500 EAN/GTIN: 4029201126629 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester (mit PU-Beschichtung) · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | M | Marke: | ASATEX | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, regenschutzhose gelb gr. m, bundhose, bundhose gelb, Regenhosen, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Hose |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,97* | € 13,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,12* | € 13,98* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,76* | € 14,12* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,63* | € 14,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,81* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|