Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Stretch-Regenjacke gelb Gr. M PJC, 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7271011104
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PJC-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke

PU-Stretch-Regenjacke PJC

Nähte verschweißt. Mit Kapuze, Druckknopfverschluss, Rücken- und Ärmelentlüftung,zwei Pattentaschen. Reißfest, wasserdicht und strapazierfähig .
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb
Größe:
M
Norm:
EN 343:2003 + A1:07
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr. m, pu-jacke, regenjacke schwarz, PU-Stretch-Regenjacke, PU-Stretch-Regenjacke gelb Gr. M PJC 100% Polyester, 4000378631, PJC
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,41*
€ 20,40*
2 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 20,50*
1
€ 4,90*
ab € 15,10*
€ 20,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,75*
€ 20,69*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 19,19*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASATEX
PULC/M/500
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.