Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Doppelhobel 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Doppelhobel 48 mm
Forum Doppelhobel 48 mm
Forum Doppelhobel 48 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-203609
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784866033
EAN/GTIN:
     4317784866033
Suchbegriffe:
Doppelhobel
doppelhobel
FORUM Doppelhobel

Buchenholz mit Weißbuchensohle, mit Handschutz und Schlagknopf, lackiert.

Weitere Informationen:
Material Korpus:
Rotbuchenholz
Schlagknopf:
Ja
Material Sohle:
Weißbuchenholz
Magazin für Ersatz-Hobeleisen:
Nein
Hobeleisen gebrauchsfertig geschärft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Forum
Typ:
Hobel
Eisenbreite:
48 mm
Schnittwinkel:
45°
Hobelsohle:
Weißbuche
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelhobel 48mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,92*
€ 35,97*
7 Tage
82
€ 4,95*
ab € 27,14*
€ 36,09*
€ 4,80*
ab € 29,38*
€ 38,81*
€ 4,80*
ab € 29,53*
€ 38,81*
2 Tage
82
Frei Haus
ab € 28,34*
€ 46,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.