Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221402020, Doppelhobel 48mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621236
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784866033
EAN/GTIN:
     4317784866033
Suchbegriffe:
Doppelhobel
doppelhobel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221402020, Handhobel , Weißbuchensohle , Hobelhorn (Nase) , Handschutz , Schlagknopf , Weißbuchensohle mit Verzahnung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1064 GRAMM
Typ:
Doppelhobel
Länge:
240 mm
Eisenbreite:
48 mm
Schnittwinkel:
45 °
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784866033
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Hobel, DOPPELHOBEL,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,67*
€ 36,86*
Lager 260
22
€ 4,95*
ab € 27,70*
€ 36,93*
€ 4,80*
ab € 29,44*
€ 39,20*
€ 4,80*
ab € 29,48*
€ 39,20*
2 Tage
82
Frei Haus
ab € 28,23*
€ 46,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.