| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784866033 Herst.-Nr.: DVE4317784866033 EAN/GTIN: 4317784866033 |
| |
|
| | |
| Handhobel - Rotbuche - Hobelhorn (Nase) - Handschutz - Schlagknopf - Weißbuchensohle mit Schrägverzahnung - Keil-Widerlager- Typ Doppelhobel - Länge 240 mm - Eisenbreite 48 mm - Schnittwinkel 45 ^ Weitere Informationen: | | Typ: | Doppelhobel | Länge: | 240 mm | Eisenbreite: | 48 mm | Schnittwinkel: | 45 ^ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4026157 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,92* | € 35,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,14* | € 36,09* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 29,38* | € 38,81* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 29,53* | € 38,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,34* | € 46,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|