Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Kunststoff-Schutzschlauch 38x45mm AIR.KUWPUAS AD45 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-438852
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12041701038
EAN/GTIN:
     4025113133830
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Flexa Kunststoff-Schutzschlauch 38x45mm AIR.KUWPUAS AD45 10m Nenndurchmesser 45mm, Nenngröße in Zoll 1 1/4 Zoll, Außendurchmesser 45mm, Innendurchmesser 38mm, Werkstoff Polyurethan, Werkstoff der Wendel kunststoffummantelter Federstahl, Druckfestigkeit 1250N, Einsatztemperatur -40 ...

80°C, Schutzart (IP) IP68, Zugfestigkeit 250N, Biegeradius, statisch 36mm, Halogenfrei, Flexibilität flexibel, Farbe blau, Wendelgewellter Kunststoff- Schlauch, innenliegender kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Zugfestigkeit:
250 N
Biegeradius, statisch:
36 mm
UV-beständig:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
blau
Zulassung nach UR:
Nein
Zulassung nach N:
Nein
Zulassung nach CSA:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch flexa, kabelschlauch, leerrohr blau, Vollkunststoffschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 228,03*
€ 243,90*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 236,40*
€ 252,83*
1
Frei Haus
ab € 227,65*
€ 262,91*
1
Frei Haus
ab € 229,39*
€ 265,52*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 248,88*
€ 287,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 24,888* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12041701007
ab € 65,61*
Ähnlich
Flexa
12041701010
ab € 68,86*
Ähnlich
Flexa
12041701013
ab € 78,65*
Ähnlich
Flexa
12041701016
ab € 95,51*
Ähnlich
Flexa
12041701021
ab € 103,90*
Ähnlich
Flexa
12041701029
ab € 157,00*
Ähnlich
Flexa
12041701048
ab € 335,98*
Ähnlich
Flexa
12041701015
ab € 89,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.