Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12041701016 Elektrische Leitungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12041701016 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12041701016 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202741
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12041701016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel, V2 (UL 94)
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
21 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 9,805* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,25*
€ 139,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,81*
€ 136,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,73*
€ 130,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,54*
€ 126,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,51*
€ 113,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12041701007
ab € 65,61*
Ähnlich
Flexa
12041701010
ab € 68,86*
Ähnlich
Flexa
12041701013
ab € 78,65*
Ähnlich
Flexa
12041701021
ab € 103,90*
Ähnlich
Flexa
12041701029
ab € 157,00*
Ähnlich
Flexa
12041701048
ab € 335,98*
Ähnlich
Flexa
12041701015
ab € 89,58*
Ähnlich
Flexa
12041701038
ab € 227,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.