Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12041701048 Elektrische Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12041701048 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12041701048 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99295742
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12041701048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel, V2 (UL 94)
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
56 mm
Gewicht
820 g
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Material Ummantelung
PU
Bakterienresistent
Ja
Flammhemmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 34,916* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,43*
€ 458,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,79*
€ 441,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,10*
€ 401,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12041701007
ab € 65,67*
Ähnlich
Flexa
12041701010
ab € 68,85*
Ähnlich
Flexa
12041701013
ab € 78,89*
Ähnlich
Flexa
12041701016
ab € 95,67*
Ähnlich
Flexa
12041701021
ab € 103,08*
Ähnlich
Flexa
12041701029
ab € 157,32*
Ähnlich
Flexa
12041701015
ab € 89,69*
Ähnlich
Flexa
12041701038
ab € 226,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.