Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutzschlauch 38x45mm AIR.KUWPUAS AD45 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA Kunst.AD45 AIRFLEX-KUW- 2041701038 PU38/10M-BL Polyurethan Mantel
FLEXA Kunst.AD45 AIRFLEX-KUW- 2041701038 PU38/10M-BL Polyurethan Mantel
Artikel-Nr.:
     3517B-95052702
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12041701038
EAN/GTIN:
     4025113133830
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch

Kunststoff-Schutzschlauch 38x45mm AIR.KUWPUAS AD45 10m

Kunststoffschutzschlauch AIRflex-KUW-PU-AS, IP 68, V2 (UL 94), 10 Meter Packung wendelgewickelter Kunststoffschlauch, innenliegender kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel Material: Polyurethan (PU) / kunststoffummantelter Federstahldraht, Farbe: metallic blau Temperaturbereich: -40°C ... + 100°C ^ +120°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN/IEC 61386-23 Eigenschaften: hochflexibel / dehn- und stauchbar / luft- und flüssigkeitsdicht / öl-, benzin- und fettbeständig / hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / mikrobenbeständig / flammgeschützt Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / Einsatz in Führungsketten / als Saugschlauch geeignet
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-40..100 °C
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 226,60*
€ 245,15*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 235,91*
€ 254,15*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 227,29*
€ 263,01*
1
Frei Haus
ab € 228,33*
€ 265,59*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 258,06*
€ 276,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 22,729* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12041701007
ab € 65,67*
Ähnlich
Flexa
12041701010
ab € 68,85*
Ähnlich
Flexa
12041701013
ab € 78,89*
Ähnlich
Flexa
12041701016
ab € 95,67*
Ähnlich
Flexa
12041701021
ab € 103,08*
Ähnlich
Flexa
12041701029
ab € 157,32*
Ähnlich
Flexa
12041701048
ab € 337,10*
Ähnlich
Flexa
12041701015
ab € 89,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.