Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Gewinderöhrchen 182/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-142779
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     182/60
EAN/GTIN:
     4011126083781
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewinderöhrchen
gewinderohr messing
Kleinhuis Gewinderöhrchen 182/60 Werkstoff Messing, Oberfläche unbehandelt, Länge 60mm, Gewindeform metrisch, Maß 10mm, Schraubengewinde über die volle Länge, Farbe gelb,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
60 mm
Gewindeform:
metrisch
Maß:
10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
Ja
Farbe:
gelb
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,145*
€ 2,645*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,1491*
€ 2,6491*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,48*
€ 3,97*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,6457*
€ 4,1957*
1
€ 5,95*
ab € 3,44309*
€ 5,34309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,01*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,68*
Ähnlich
HKL
ab € 0,84*
Ähnlich
HKL
ab € 1,07*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,73539*
Ähnlich
HKL
ab € 1,80*
Ähnlich
HKL
ab € 2,20*
Ähnlich
HKL
ab € 2,89*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.