Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT300mm Trgf.150kg Stahlb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden B1000xT300mm Trgf.150kg Stahlb
Fachboden B1000xT300mm Trgf.150kg Stahlb
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1588328
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K10030HYG/040
EAN/GTIN:
     4250623768054
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für Lebensmittel-Steckregal · weiß, mit lebensmittelgeeigneter Beschichtung, ähnlich RAL 9010
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lebensmittelecht
Farbe:
weiß
Ausführung:
für Lebensmittelregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Marke:
HOFE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,60*
€ 25,92*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 26,12*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,58*
€ 28,45*
34 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 28,98*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKA20310HYG
ab € 123,03*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKG20310HYG
ab € 161,38*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKA25310HYG
ab € 146,69*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKG25310HYG
ab € 193,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.