Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT300mm Grundregal 5Bd. Trgf.150kg weiß,lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147461500
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20310HYG
EAN/GTIN:
     4250623768221
Suchbegriffe:
Antibakterielles Steckregal
Grund-Regal
Grundregal
Hygiene-Steckregal
mit zertifizierter Beschichtung zur Lagerung von Lebensmitteln · zur Lagerung von trockenen und wässrigen Lebensmitteln (nicht geeignet für die Lagerung saurer Lebensmittel) · temperaturbeständig von -20°C bis +40°C · Fachböden weiß, mit lebensmittelgeeigneter Beschichtung, ähnlich RAL 9010, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · schnelle Steckmontage · kostengünstige Alternative zu Edelstahl- und AluminiumregalenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Marke:
HOFE
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
weiß, lebensmittelecht
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,13*
€ 225,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,15*
€ 227,02*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,76*
€ 230,71*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,19*
€ 247,29*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,53*
€ 248,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10030HYG/040
ab € 17,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
HW45
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.