| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147461504 Herst.-Nr.: K10030HYG/040 EAN/GTIN: 4250623768054 |
| |
|
| | |
| für Lebensmittel-Steckregal · weiß, mit lebensmittelgeeigneter Beschichtung, ähnlich RAL 9010 Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | lebensmittelecht | Farbe: | weiß | Ausführung: | für Lebensmittelregal | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 300 mm | Marke: | HOFE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden für Hygiene-Steckregal, Fachboden für Lebensmittelregal, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, boden schraubregal, julius vom hofe fachboden, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,70* | € 26,22* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,78* | € 26,36* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,67* | € 28,72* | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,90* | € 29,24* | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,94* | € 31,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|