Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT300mm Trgf.150kg Stahlbl.weiß f.Lebensmittelregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147461504
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K10030HYG/040
EAN/GTIN:
     4250623768054
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für Lebensmittel-Steckregal · weiß, mit lebensmittelgeeigneter Beschichtung, ähnlich RAL 9010
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lebensmittelecht
Farbe:
weiß
Ausführung:
für Lebensmittelregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Marke:
HOFE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,60*
€ 25,92*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 26,12*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,58*
€ 28,45*
34 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 28,98*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKA20310HYG
ab € 123,03*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKG20310HYG
ab € 161,38*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKA25310HYG
ab € 146,69*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKG25310HYG
ab € 193,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.