Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-156546 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448667292 |
| | |
|
| | |
| zum Ab- und EinstechenWeitere technische Eigenschaften:· a: 3,1mm· tol. "a"" +/-: 0,04mm· b: 2,6mm· re: 0,2mm· Vorschub max.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / 0,2 mm/U in NE-Metalle / 0,12 mm/U in Superlegierungen· Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,3m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 1,5m/min in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen" Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | GFN 3.1 | Sorte: | MS35 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 4,82* | € 6,46* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,06* | € 6,48* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 5,15* | € 6,59* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 4,76* | € 6,98* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 5,50* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,82* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|