Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-433240 Herst.-Nr.: 4000858790 EAN/GTIN: 4015448667308 |
| | |
|
| | |
| Schneideinsatz GFN 4.1 MS35 PROMAT zum Ab- und Einstechen Weitere technische Eigenschaften: · a: 4,1mm · tol. "a" +/-: 0,04mm · b: 3,6mm · re: 0,2mm · Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,19 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / 0,25 mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen · Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,3m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 1,5m/min in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | GFN 4.1 | Sorte: | MS35 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 5,39* | € 7,11* | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,74* | € 7,15* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,90* | ab € 5,01* | € 7,18* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 5,88* | € 7,36* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 6,213* | € 7,703* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,39* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 71,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|