Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000858783 Herst.-Nr.: 4000858783 EAN/GTIN: 4015448667315 |
| | |
|
| | |
| Schneideinsatz GFN 2.2 ALU PROMAT zum Ab- und Einstechen Weitere technische Eigenschaften: · a: 2,2mm · tol. "a" +/-: 0,03mm · b: 1,6mm · re: 0,16mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,17 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet, hochglanzpoliert | ISO-Bezeichnung: | GFN 2.2 | Sorte: | ALU | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4BULW | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 7,56* | € 9,32* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 7,40* | € 9,45* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,68* | € 9,49* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 6,94* | € 9,75* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 8,46* | € 10,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,56* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 93,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|