Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001091414 Herst.-Nr.: 4000858787 EAN/GTIN: 4015448667278 |
| | |
|
| | |
| Schneideinsatz GFN 4.1 PK30 PROMAT zum Ab- und Einstechen Weitere technische Eigenschaften: · a: 4,1mm · tol. "a" +/-: 0,04mm · b: 3,6mm · re: 0,2mm · Vorschub max.: 0,22 mm/U in Stahl / 0,17 mm/U in Rostfrei / 0,22 mm/U in Guss / 0,13 mm/U in Superlegierungen · Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,3m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 1,5m/min in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in Superlegierungen Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | GFN 4.1 | Sorte: | PK30 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 9 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 6,19* | € 6,95* | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 5,64* | € 7,13* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,90* | ab € 5,34* | € 7,20* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,77* | € 7,26* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 6,548* | € 7,706* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,19* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|