Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke Outdoor Monsun Nr.1470 Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenjacke Outdoor Monsun Nr.1470 Gr.4XL
Regenjacke Outdoor Monsun Nr.1470 Gr.4XL
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1561658
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1470068
EAN/GTIN:
     4030913954028
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Monsun Jacke schwarz 4XL. Wasserdichtes Konzept. Die leichte · atmungsaktive und wasserdichte Regenjacke bietet mit einrollbarer Kapuze und hinterklebten Nähten optimalen Schutz bei Regen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 120g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065128· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
4XL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke xxxxl, PU Regenschutz-Jacke, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke, PU Regenjacke, Regenjacken, 8000420828
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,98*
€ 37,07*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,10*
€ 37,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 38,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,52*
€ 38,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,83*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 24,71*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 24,82*
Ähnlich
Planam
1470052
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
1470048
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
1470056
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
1470060
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
1470064
ab € 27,07*
Ähnlich
Planam
1470072
ab € 48,92*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 24,75*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.