Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Jacke schwarz Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1470
Planam 1470
Artikel-Nr.:
     2627A-4705147068
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1470068
EAN/GTIN:
     4030913954028
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Regen? Na und?

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
  • 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • 1 Innentasche
  • 1 Handytasche
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Kordelzug im Saum

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
4XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,08*
€ 37,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,15*
€ 37,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,03*
€ 38,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,47*
€ 38,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,90*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 24,66*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 24,68*
Ähnlich
Planam
1470052
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
1470048
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
1470056
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
1470060
ab € 24,61*
Ähnlich
Planam
1470064
ab € 26,86*
Ähnlich
Planam
1470072
ab € 48,88*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 24,82*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.