Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL1470.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1470052
EAN/GTIN:
     4030913862989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Regenjacke Monsun schwarz atmungsaktiv, wasserdicht, Kapuze im Kragen

Ausgewählte Version: L - Größe L

Regenjacke Monsun

  • atmungsaktiv und wasserdicht (Wassersäule 5.000 mmWS)
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Kordelzug im Saum
  • Reflexbiesen als Applikation

Taschen:

  • 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
  • 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • 1 Innentasche
  • 1 Handytasche

Material: 100 % Polyester Ripstop, Innenseite PLANAM-TEX beschichtet

Futter: 100 % Polyesternetz

Farben: schwarz, marine oder orange

Größen: S - XXXL

>>> Bestellhinweis:

Passende Regenhosen finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:

schwarz: PL1480

marine: PL1481

orange: PL1484


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Regenjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Regenschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,60*
€ 33,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,68*
€ 34,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 34,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,97*
€ 34,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,52*
€ 61,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
1470048
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
1470056
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
1470060
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
1470064
ab € 26,86*
Ähnlich
Planam
1470068
ab € 27,10*
Ähnlich
Planam
1470072
ab € 49,04*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.