Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 31,5x16,3x2,0 Federstahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1322957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020930000311620
EAN/GTIN:
     4043952381281
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x2,0 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 31,5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 16,3mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1656
100
€ 4,30*
ab € 0,1796*
€ 0,2502*
6 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,1939*
€ 0,2539*
2 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,1993*
€ 0,2693*
7 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1958*
€ 0,2715*
Lager 4757
2070
100
€ 4,95*
ab € 0,2597*
€ 0,3397*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3397*
€ 0,40424
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3197*
€ 0,38044
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3097*
€ 0,36854
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2897*
€ 0,34474
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2597* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 33,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.