| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000187626 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020930000311620 EAN/GTIN: 4043952381281 |
| |
|
| | |
| DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x2,0 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 31,5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 16,3mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | DIN 2093 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1796* | € 0,2502* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1939* | € 0,2539* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1993* | € 0,2693* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1958* | € 0,2715* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2079* | € 0,2779* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1993* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 26,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|