Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 31,5x16,3x2,0 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 31,5x16,3x2,0 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 31,5x16,3x2,0 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378626
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930000311620
EAN/GTIN:
     4043952381281
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 31,5x16,3x2,0 Federstahl 100 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x2,0 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 31,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 16,3mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930000311620
Werksnummer:
8000187626
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
31,5x16,3x2,0
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1656
100
€ 4,30*
ab € 0,1796*
€ 0,2502*
5 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,1939*
€ 0,2539*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,1993*
€ 0,2593*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1958*
€ 0,2615*
6 Tage
2300
100
€ 7,99*
ab € 0,2079*
€ 0,2679*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2258*
€ 0,2687
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1958* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 26,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.