Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 31,5X16,3X2 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 31,5x16,3x2,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 31,5X16,3X2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 31,5X16,3X2
EAN/GTIN:
     4043952381281
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x2,0 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 31.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.30 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Außendurchmesser: 31,5 mm Innendurchmesser: 16,3 mm Dicke: 2 mm EAN: 4043952381281
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
31,5 mm
Dicke:
2 mm
Durchmesser:
31.50
EAN:
4043952381281
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
16,3 mm
Länge:
16.30
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, 2093, TELLERFEDERN, 501DIN2093 31,5X16,3X2, DIN2093 31,5X16,3X2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1656
100
€ 4,30*
ab € 0,1796*
€ 0,2502*
Lager 8670
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,1939*
€ 0,2539*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,1993*
€ 0,2693*
6 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1958*
€ 0,2715*
6 Tage
2300
100
€ 7,99*
ab € 0,2079*
€ 0,2779*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2539*
€ 0,30214
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2439*
€ 0,29024
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2339*
€ 0,27834
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1939* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.