| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1322915 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020930000180910 EAN/GTIN: 4043952380857 |
| |
|
| | |
| DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 18 x 9,2x1,0 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 18mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 9,2mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | DIN 2093 | Werkstoff: | Federstahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0464* | € 0,0684* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0509* | € 0,0703* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0516* | € 0,0715* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0507* | € 0,0726* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 5,49* | ab € 0,0684* | € 0,0942* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0684* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 18,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|