Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 18x 9,2x1,0 Federstahl 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000187583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020930000180910
EAN/GTIN:
     4043952380857
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 18 x 9,2x1,0 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 18mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 9,2mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6100
200
€ 4,30*
ab € 0,0464*
€ 0,0684*
1 Tag
200
200
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0703*
Lager 4BULW
3920
200
€ 5,59*
ab € 0,0516*
€ 0,0715*
6 Tage
5600
200
€ 5,99*
ab € 0,0507*
€ 0,0726*
6 Tage
5600
200
€ 7,99*
ab € 0,0539*
€ 0,0747*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0516* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.